Referanser
Fein:63127137017
Rubix:393253
EAN:4014586240503

Produktinformasjon : HM ULTRA 35 63MM Q-IN -63127137017 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x75x75 mm |
|---|---|
| Vekt | 359 g |
| Vekt emballert | 359 g |
| Diameter | 63 mm |
| Lengde på kutt | 35 mm |
| Total lengde | 77 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 199,55 kr Eks. mva
/ stykk
2 749,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
