Referanser
Fein:63127030013
Rubix:393175
EAN:4014586176420

Produktinformasjon : HM 41 MM GÄNGA -63127030013 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x60x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 225 g |
| Vekt emballert | 225 g |
| Diameter | 41 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 80 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 736,13 kr Eks. mva
/ stykk
2 170,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
