Referanser
Fein:63127002018
Rubix:393147
EAN:4014586176147

Produktinformasjon : HM 20 MM GÄNGA -63127002018 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x45x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 107 g |
| Vekt emballert | 107 g |
| Diameter | 20 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 80 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 137,64 kr Eks. mva
/ stykk
1 422,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
