Referanser
Fein:63127241016
Rubix:393259
EAN:4014586252490

Produktinformasjon : HM ULTRA 35 26,5MM Q-IN -63127241016 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x45x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 150 g |
| Vekt emballert | 150 g |
| Diameter | 26.5 mm |
| Lengde på kutt | 35 mm |
| Total lengde | 77 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
964,71 kr Eks. mva
/ stykk
1 205,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
