Referanser
Fein:63127280010
Rubix:393265
EAN:4014586272160

Produktinformasjon : HM ULTRA 50 16MM WELDON -63127280010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 443x316x125 mm |
|---|---|
| Vekt | 111 g |
| Vekt emballert | 111 g |
| Diameter | 16 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 92.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 043,02 kr Eks. mva
/ stykk
1 303,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
