Referanser
FAG:ARCALUB-X-FP401DLS24VDC
Rubix:367177
Produsent:0766921670000
EAN:4047643051699
Produktinformasjon : ARCALUB-X-FP401DLS24VDC
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1280 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 106 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
27 739,84 kr Eks. mva
/ stykk
34 674,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
