Boremaskiner CP (Chicago Pneumatic)
Chuck kapasitet | 6 mm |
---|---|
No-load hastighet | 4500 rpm |
Vekt | 30 kg |
Chuck kapasitet | 6 mm |
---|---|
No-load hastighet | 4500 rpm |
Vekt | 30 kg |
Luft forbruk | 600 l/min |
Motor effekt [kW] | 375 W |
No-load strøm | 12.5 l/s |
Total lengde | 320 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel