Boremaskiner CP (Chicago Pneumatic)
Chuck kapasitet | 13 mm |
---|---|
No-load hastighet | 900 rpm |
Vekt | 33 kg |
Chuck kapasitet | 13 mm |
---|---|
No-load hastighet | 900 rpm |
Vekt | 33 kg |
Luft forbruk | 840 l/min |
Motor effekt [kW] | 750 W |
No-load strøm | 16.3 l/s |
Total lengde | 450 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel