Vinkelsliper CP (Chicago Pneumatic)
Disk diameter | 230 mm |
---|---|
No-load hastighet | 6500 rpm |
Vekt | 0.835 kg |
Disk diameter | 230 mm |
---|---|
No-load hastighet | 6500 rpm |
Vekt | 0.835 kg |
Luft forbruk | 2280 l/min |
Motor effekt [kW] | 2100 W |
No-load strøm | 21 l/s |
Total lengde | 340 mm |
Lyd nivå | 93 dB |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel