Vinkelsliper CP (Chicago Pneumatic)
Disk diameter | 125 mm |
---|---|
No-load hastighet | 12000 rpm |
Vekt | 2.1 kg |
Disk diameter | 125 mm |
---|---|
No-load hastighet | 12000 rpm |
Vekt | 2.1 kg |
Luft forbruk | 780 l/min |
Motor effekt [kW] | 600 W |
No-load strøm | 9.9 l/s |
Total lengde | 251 mm |
Lyd nivå | 84 dB |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel