Vinkelsliper CP (Chicago Pneumatic)
Disk diameter | 100 mm |
---|---|
No-load hastighet | 13500 rpm |
Vekt | 1.7 kg |
Disk diameter | 100 mm |
---|---|
No-load hastighet | 13500 rpm |
Vekt | 1.7 kg |
Luft forbruk | 750 l/min |
Motor effekt [kW] | 520 W |
No-load strøm | 15.5 l/s |
Total lengde | 338 mm |
Lyd nivå | 88 dB |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel