Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Pneumatikk
Pneumatisk verktøy, slipemaskiner og stiftepistoler
Slipemaskiner
Vinkelsliper
CP3119-22ES
Vinkelsliper CP (Chicago Pneumatic) 6151602140
Vinkelsliper CP (Chicago Pneumatic)
Referanser
cp (chicago pneumatic):
6151602140
rubix:
344543
Teknisk sammendrag
Tang diameter
6.35
mm
No-load hastighet
22000
rpm
Vekt
1.5
kg
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : CP3119-22ES
Teknisk informasjon
Egenskaper
Tang diameter
6.35
mm
No-load hastighet
22000
rpm
Vekt
1.5
kg
Luft forbruk
1080
l/min
Motor effekt [kW]
900
W
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
19 159,31
kr
Eks. mva
/
stykk
23 949,14
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden