Fjærbalanser CP (Chicago Pneumatic) 8941099650
Fjærbalanser CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informasjonReferanser
CP (Chicago Pneumatic):8941099650
Rubix:345469

Produktinformasjon : CP9965 BALANCER 30.0-35.0KG 66.1-77.2LB
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 600x270x270 mm |
|---|---|
| Vekt | 11320 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 600x270x270 mm |
| Vekt emballert | 11320 g |
| Safe working load SWL | 35 kg |
| Kabel lengde | 2 m |
| Vekt | 6.6 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
