Muttertrekkere CP (Chicago Pneumatic)
Firkantet adapter | 3/4 '' |
---|---|
Maksimum moment | 1950 N.m |
Vekt | 1.04 kg |
Firkantet adapter | 3/4 '' |
---|---|
Maksimum moment | 1950 N.m |
Vekt | 1.04 kg |
Luft forbruk | 882 l/min |
No-load hastighet | 7000 rpm |
Total lengde | 390 mm |
Lyd nivå | 97 dB |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel