Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Bærbart elverktøy
Elektroverktøy
Drill- og borskrutrekkere
Batteridrevne skrutrekkere
Batteridrevet bor-/skrumaskin IXO V PLUS 3,6V - 06039A8002 - BOSCH
Batteridrevne skrutrekkere Bosch 3X IXOV
Batteridrevne skrutrekkere Bosch
Referanser
bosch:
3X IXOV
rubix:
6245688
produsent:
06039A8002
ean:
3165140799973
Teknisk sammendrag
Maks hastighet
215
rpm
Vekt
0.3
kg
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Batteridrevet bor-/skrumaskin IXO V PLUS 3,6V - 06039A8002 - BOSCH
SKRUTREKKER IXO V PLUS 3,6V
Teknisk informasjon
Egenskaper
Maks hastighet
215
rpm
Vekt
0.3
kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
1 234,34
kr
Eks. mva
/
stykk
1 542,93
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden