Referanser
Bosch:2608597610
Rubix:360326
EAN:3165140148269



Produktinformasjon : KVISTBORR HM 30MM - 2608597610 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 104 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 134x50x47 mm |
| Vekt emballert | 150 g |
| Total lengde | 90 mm |
| Borre diameter | 30 mm |
| Hus materiale | karbid |
| hale diameter | 8 mm |
| Type hale | sylindrisk |
| Lengde på kutt | 90 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
551,66 kr Eks. mva
/ stykk
689,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
