Referanser
Bosch:2608628403
Rubix:362460
EAN:3165140358644



Produktinformasjon : SKIVNOTFRÄS HM 8MM D9,6/B5MM - 2608628403 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 90 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 101x48x45 mm |
| Vekt emballert | 98 g |
| Type | grooving milling cutter |
Vis UNSPSC/ECL@SS
408,31 kr Eks. mva
/ stykk
510,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
