Referanser
Bosch:2608597904
Rubix:360558
EAN:3165140220057

Produktinformasjon : CENTRERINGSKRYSS 62MM FÖR TORRBORRKRONOR - 2608597904 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 168 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 180x110x60 mm |
| Vekt emballert | 195 g |
| Diameter | 62 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
683,20 kr Eks. mva
/ stykk
854,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
