Referanser
Bosch:2608622051
Rubix:362639
EAN:3165140082105

Produktinformasjon : KOPPBORSTE 75MM NYLON - 2608622051 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 105 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 125x80x76 mm |
| Vekt emballert | 120 g |
| Type | bush brush |
| Bruk | steel/ferrous metal/softwood |
Vis UNSPSC/ECL@SS
187,13 kr Eks. mva
/ stykk
233,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
