Referanser
Bosch:2608622058
Rubix:358715
EAN:3165140087247
Produktinformasjon : KAMSKIVBORSTE 115MM - 2608622058 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 408 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 145x120x49 mm |
| Vekt emballert | 408 g |
| Type | tapered brush |
| Bruk | colour/steel/ferrous metal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
265,06 kr Eks. mva
/ stykk
331,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
