Referanser
Bosch:1605411028
Rubix:362176
EAN:3165140002035



Produktinformasjon : DAMMPÅSE TYG PKS 40/PSS/GUF 4-22 A - 1605411028 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 86 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 248x150x65 mm |
| Vekt emballert | 75 g |
| Type | dust bag |
| Bruk | eccentric and vibrating sander and notch-groover |
Vis UNSPSC/ECL@SS
368,25 kr Eks. mva
/ stykk
460,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
