Tilbehør til bærbart elektrisk utstyr Bosch 2607001977
Tilbehør til bærbart elektrisk utstyr Bosch
Se teknisk informasjonReferanser
Bosch:2607001977
Rubix:363208
EAN:3165140435970
Produktinformasjon : SLANGMUFF GAS 25/50 35MM - 2607001977 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 75 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 190x80x50 mm |
| Vekt emballert | 74 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
469,79 kr Eks. mva
/ stykk
587,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

