Referanser
Bosch:2602025285
Rubix:359489
EAN:3165140485746
Produktinformasjon : SPRÄNGSKYDD M/AVSUG 230MM GWS - 2602025285 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2030 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 314x247x163 mm |
| Vekt emballert | 2278 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 407,62 kr Eks. mva
/ stykk
3 009,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

