Referanser
Bosch:1609200933
Rubix:361510
EAN:3165140005142

Produktinformasjon : ADAPTER 35MM FÖR 19MM SLANG TILL PAS/GAS - 1609200933 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 67 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 164x100x56 mm |
| Vekt emballert | 69 g |
| Type | hose adapter ø19 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
168,19 kr Eks. mva
/ stykk
210,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
