Tilbehør til bærbart elektrisk utstyr Bosch 1609390474
Tilbehør til bærbart elektrisk utstyr Bosch
Se teknisk informasjonReferanser
Bosch:1609390474
Rubix:358193
EAN:3165140015899
Produktinformasjon : ADAPTER 35 >49MM - 1609390474 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 75 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 157x145x68 mm |
| Vekt emballert | 80 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
161,05 kr Eks. mva
/ stykk
201,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

