Tilbehør tørre / våte støvsugere Bosch 2607000162
Tilbehør tørre / våte støvsugere Bosch
Se teknisk informasjonReferanser
Bosch:2607000162
Rubix:361259
EAN:3165140062619
Produktinformasjon : RÖR 35MM/0,5M PAS 11/12,GAS 10-50 2ST - 2607000162 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 260 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 505x75x45 mm |
| Vekt emballert | 250 g |
| Diameter | 35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
381,60 kr Eks. mva
/ stykk
477,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

