Referanser
Bosch:2608603178
Rubix:362408
EAN:3165140658621

Produktinformasjon : KAPSKIVA STEN 125X3MM STD - 2608603178 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 64 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 126x126x3 mm |
| Vekt emballert | 73 g |
| Diameter | 125 mm |
| Reaming diameter | 22.23 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
442,50 kr Eks. mva
/ 25 stykk
553,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
