Referanser
Bosch:2608587184
Rubix:363271

Produktinformasjon : MEJSEL SPAD SDSMAX 50X400 5ST - 2608587184 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4220 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 485x100x69 mm |
| Vekt emballert | 4200 g |
| Lengde | 400 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Vekt | 4220 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 259,30 kr Eks. mva
/ stykk
2 824,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
