Referanser
Bosch:2607001519
Rubix:362664

Produktinformasjon : BITS-025 PH4 32MM 25ST - 2607001519 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 237 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 140x100x10 mm |
| Vekt emballert | 237 g |
| Sportype | phillips (ph) |
| Sportykkelse | ph4 |
| Lengde | 32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
314,33 kr Eks. mva
/ stykk
392,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
