Referanser
Bosch:2607001468
Rubix:361222
EAN:3165140299930

Produktinformasjon : BITS-003 SPOR 1,2X8,0 25MM 3 S
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 17 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x50x6 mm |
| Vekt emballert | 17 g |
| Sportype | flatt |
| Sportykkelse | s1,2x8,0 |
| Lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
475,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
593,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
