Referanser
Bosch:1608557054
Rubix:361884
EAN:3165140025935

Produktinformasjon : SEXKANTHYLSA IMPACT 1/1X36MM L68MM - 1608557054 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 690 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 170x115x55 mm |
| Vekt emballert | 675 g |
| Firkantet adapter | 1 '' |
| Lengde | 62 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 019,06 kr Eks. mva
/ stykk
1 273,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
