Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Slipemidler
Agglomerert eller forglasset slipemiddel
Slipehjul
Lamellskive
Kappeskive Rett Metall 125X22,2X1,6 K46 - Bosch 2608600219
Lamellskive Bosch 2608600219
Lamellskive Bosch
Referanser
bosch:
2608600219
rubix:
360228
produsent:
2 608 600 219
ean:
3165140116404
Teknisk sammendrag
Diameter
125
mm
Tykkelse
1.6
mm
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Kappeskive Rett Metall 125X22,2X1,6 K46 - Bosch 2608600219
Teknisk informasjon
Egenskaper
Diameter
125
mm
Tykkelse
1.6
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
522,75
kr
Eks. mva
/ 25
stykk
653,44
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden