Referanser
Bosch:2608607773
Rubix:365127
EAN:3165140549844

Produktinformasjon : SLIPRULLE 93MMX5M BS K180 - 2608607773 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 166 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 95x60x60 mm |
| Vekt emballert | 166 g |
| Lengde | 5000 mm |
| Bredde | 93 mm |
| Korn | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
111,99 kr Eks. mva
/ stykk
139,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
