Referanser
Bosch:2608605426
Rubix:359114
EAN:3165140162463

Produktinformasjon : SLIPRONDELL BW K40 10ST 115MM - 2608605426 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 154x136x18 mm |
| Vekt emballert | 100 g |
| Diameter | 115 mm |
| Korn | 40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
716,20 kr Eks. mva
/ 5 stykk
895,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
