Referanser
Bosch:2608606068
Rubix:359049
EAN:3165140164047

Produktinformasjon : SLIPBAND 75X508MM BFW K60/80/100 3ST - 2608606068 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 90 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 255x79x38 mm |
| Vekt emballert | 90 g |
| Lengde | 508 mm |
| Bredde | 75 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
394,12 kr Eks. mva
/ 4 stykk
492,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
