Referanser
Bosch:2608550079
Rubix:360619
EAN:3165140085403

Produktinformasjon : CENTRERINGSBORR 8X120MM - 2608550079 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 34 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 175x42x8 mm |
| Vekt emballert | 30 g |
| Type | centring drill bit |
| Bruk | concrete/masonry/aluminium/hardwood/timber/softwood |
Vis UNSPSC/ECL@SS
142,42 kr Eks. mva
/ stykk
178,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
