Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Bor
Betongbor
Betongbor
Betongbor
Hammerbor SDS-MAX 28X400/520MM SPEED X - 2608586785 - Bosch
Betongbor Bosch 2608586785
Betongbor Bosch
Referanser
bosch:
2608586785
rubix:
364781
produsent:
2 608 586 785
ean:
3165140565684
Teknisk sammendrag
Total lengde
520
mm
Borre diameter
28
mm
Lengde på kutt
400
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Hammerbor SDS-MAX 28X400/520MM SPEED X - 2608586785 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
Total lengde
520
mm
Borre diameter
28
mm
Lengde på kutt
400
mm
Hus materiale
Karbid
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden