Betongbor Bosch
Total lengde | 340 mm |
---|---|
Borre diameter | 18 mm |
Lengde på kutt | 200 mm |
Total lengde | 340 mm |
---|---|
Borre diameter | 18 mm |
Lengde på kutt | 200 mm |
Hus materiale | Ikke-metalliske og andre materialer |
hale diameter | 18 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel