Referanser
Bosch:2607019928
Rubix:359336
EAN:3165140517089

Produktinformasjon : HAMMARBORRSET SDS P-5 5ST 6-10MM ROBUSTL - 2607019928 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 395 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 215x85x18 mm |
| Vekt emballert | 395 g |
| Borre diameter | 6 mm |
| Total lengde | 165 mm |
| Lengde på kutt | 100 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
339,38 kr Eks. mva
/ stykk
424,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
