Referanser
Bosch:2608628386
Rubix:362751
EAN:3165140358477

Produktinformasjon : NOTFRÄS HM TVÅ SKÄR 13X20X8MM - 2608628386 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 60 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x35x30 mm |
| Vekt emballert | 60 g |
| Diameter | 13 mm |
| hale diameter | 8 mm |
| Total lengde | 51 mm |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
243,54 kr Eks. mva
/ stykk
304,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
