Referanser
Bosch:2608597705
Rubix:360250

Produktinformasjon : BETONGBORR SILVER 5X85MM 3ST - 2608597705 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 164x42x6 mm |
| Vekt emballert | 30 g |
| Borre diameter | 5 mm |
| Total lengde | 85 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Skjæremateriale | karbid |
Vis UNSPSC/ECL@SS
94,91 kr Eks. mva
/ stykk
118,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
