Referanser
Bosch:2608595680
Rubix:360169
EAN:3165140417990

Produktinformasjon : BORR HSS-G DIN 340 4,2X78MM - 2608595680 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 13 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 175x42x4 mm |
| Vekt emballert | 13 g |
| Borre diameter | 4.2 mm |
| Total lengde | 119 mm |
| Lengde på kutt | 78 mm |
| Skafttype | konisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
263,95 kr Eks. mva
/ 5 stykk
329,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
