Referanser
Bosch:2608585938
Rubix:361014
EAN:3165140521734

Produktinformasjon : METALLBORR HSS-G S 11X142MM - 2608585938 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 11 mm |
|---|---|
| Total lengde | 142 mm |
| Lengde på kutt | 94 mm |
| Skafttype | konisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
519,55 kr Eks. mva
/ 5 stykk
649,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
