Referanser
Bosch:2608585926
Rubix:360996
EAN:3165140521611

Produktinformasjon : METALLBOR HSS-G S 6X93MM
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 93 mm |
| Lengde på kutt | 57 mm |
| Skafttype | konisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
157,85 kr Eks. mva
/ 5 stykk
197,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
