Referanser
Bosch:1618596240
Rubix:364143
EAN:3165140028165

Produktinformasjon : HAMMARBORR SDS P-5 26X250MM - 1618596240 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 490 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 343x43x25 mm |
| Vekt emballert | 388 g |
| Type | drill bit |
| Bruk | masonry/concrete |
Vis UNSPSC/ECL@SS
701,21 kr Eks. mva
/ stykk
876,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
