Referanser
Bosch:2608000549
Rubix:361831
EAN:3165140688291




Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 35 mm |
| Materiale/overflate finish | Stål |
Produktinformasjon : GIPSSKRUV TRÄ 3,9X35MM 1000ST PH2 - 2608000549 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2590 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 563x121x55 mm |
| Vekt emballert | 2180 g |
| Gjengediameter | 3.9 mm |
| Lengde | 35 mm |
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Type innprint | phillips (ph) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
361,01 kr Eks. mva
/ stykk
451,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel