Referanser
Bosch:2608000547
Rubix:361860
EAN:3165140688277




Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Stål |
Produktinformasjon : GIPSSKRUV TRÄ 3,9X25MM 1000ST PH2 - 2608000547 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2150 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 562x122x53 mm |
| Vekt emballert | 1715 g |
| Gjengediameter | 3.9 mm |
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Type innprint | phillips (ph) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
316,92 kr Eks. mva
/ stykk
396,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel