Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 072)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 352)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Sveising
Lodding
Lodding
Tinnlodding
Loddetinn
Blyfritt Loddetinn 0.75 Cu 99.25 Sn % 0,8mm 2000mm - Bahco 329000330
Loddetinn Bahco 329000330
Loddetinn Bahco
Referanser
bahco:
329000330
rubix:
425617
ean:
8413345000741
Teknisk sammendrag
Diameter
0.8
mm
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Blyfritt Loddetinn 0.75 Cu 99.25 Sn % 0,8mm 2000mm - Bahco 329000330
Utviklet for de mest krevende jobbene der presisjon er avgjørende
Teknisk informasjon
Egenskaper
Diameter
0.8
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
42,52
kr
Eks. mva
/
stykk
53,15
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (2)
Opprett PDF fra produktsiden