Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Sveising
Lodding
Lodding
Tinnlodding
Jern - sveisepistol
Loddebolt for tungindustri m/jordet eurokontakt 230V, 50W, 400°C - Bahco
Jern - sveisepistol Bahco 329600500
Jern - sveisepistol Bahco
Referanser
bahco:
329600500
rubix:
425625
ean:
7314150181025
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]
50
W
Lengde
280
mm
Vekt
275
g
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Loddebolt for tungindustri m/jordet eurokontakt 230V, 50W, 400°C - Bahco
Utviklet for de mest krevende jobbene der presisjon er avgjørende
Loddeområdet gir alt du trenger for myklodding – en metode for å lage pålitelige elektriske koblinger
Teknisk informasjon
Egenskaper
Motor effekt [kW]
50
W
Lengde
280
mm
Vekt
275
g
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
1 334,55
kr
Eks. mva
/
stykk
1 668,19
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (2)
Opprett PDF fra produktsiden