Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Sveising
Lodding
Lodding
Tinnlodding
Jern - sveisepistol
Loddebolt Elektronisk 25W - 326000300
Jern - sveisepistol Bahco 326000300
Jern - sveisepistol Bahco
Referanser
bahco:
326000300
rubix:
430010
ean:
8413345012881
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]
25
W
Lengde
200
mm
Vekt
150
g
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Loddebolt Elektronisk 25W - 326000300
Utviklet for de mest krevende jobbene der presisjon er avgjørende
Teknisk informasjon
Egenskaper
Motor effekt [kW]
25
W
Lengde
200
mm
Vekt
150
g
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
527,33
kr
Eks. mva
/
stykk
659,16
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (2)
Opprett PDF fra produktsiden